• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
    • Servisní artikly nelze objednávat samostatně, tyto musí být přidány k vhodnému artiklu.

Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 12,5 mm

Artiklové číslo: 023010 12,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Doba zpracování zhruba 2 – 3 týdny

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální rozsah měření 125 mm

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 023010 12,5
EAN / GTIN 2050002056169