Deska pro porovnání tvrdosti HRC 62

Artiklové číslo: 495150 62
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Obal: Stabilní box

Údaje o výrobku

Technické údaje

Kontrolní postup HRC
115 mm
Hodnota tvrdosti cca 62
Výška 12 mm
Včetně kalibračního listu DAkkS ano
Obal Stabilní box
Druh produktu Deska pro porovnání tvrdosti

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 495150 62
EAN / GTIN 2050002070127

Popis

Provedení:

Kvalitní desky pro porovnání tvrdosti z optimalizované a homogenní oceli pro periodickou kalibraci přístrojů pro kontrolu měření tvrdosti.

Výhoda:

Barevný a symbolický systém organizérů na každém balení.

Rozsah dodávky:

Všechny desky pro porovnání tvrdosti jsou dodávány s kalibračním listem DAkkS.

Poznámka:

Kalibrace v dalších metodách, desky pro porovnávání tvrdosti s jinými rozměry s rastrovými linkami k dostání na poptávku. Rychlá dostupnost ze skladu výrobce.
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
    Hodnota tvrdosti cca Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku