Stereomikroskop A60S

Artiklové číslo: 491782 A60S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Optický systém Greenough s Fusion Optics™
Systém LED osvětlení 16 Med Power SMT LEDs
Zvětšení (xnásobné) 5 - 30
Zoom 6 : 1
Maximální hloubka ostrosti 13,6 mm
⌀ zorné pole 46 mm
Rozsah zorného pole 38 stupeň
Teplota barev osvětlení 5 600 K
Pracovní vzdálenost 122 mm
Zdroj energie Síťový provoz
Základna délka 230 mm
Základna šířka 266 mm
Maximální vyložení 560 mm
Druh produktu Stereomikroskop

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 491782 A60S
EAN / GTIN 7630003566154

Popis

Provedení:

Mikroskop StereoZoom s velkým rozsahem zvětšení od 5× do 30×, umožňující jak pozorování detailů, tak i přehledné zobrazení celku. Díky patentované technologii FusionOptics™ Technologie poskytuje Leica A60 hloubku ostrosti od 13,6 mm na nejnižším stupni zvětšení − odpadá časově náročné dodatečné zaostřování vyšších obrobků.
  • Jedinečná hloubka ostrosti (13,6 mm).
  • Zorné pole 46 mm.
  • Ergonomická práce díky velké pracovní vzdálenosti (122 mm).
  • Antistatický plastový plášť.
  • Včetně prstencového LED osvětlení s 10 stupni jasu.
  • Difuzér pro redukci odrazů (lze sejmout).
Se stativem s otočným ramenem
  • Pro opakující se předměty.
  • Vlastní zemnící bod na základně.
  • Obzvláště vysoká stabilita pro práci při velkém zvětšení.

Použití:

Ideální pro průmyslové inspekce, montáže a kontroly kvality.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového kabelu.

Zvláštní příslušenství:

Prosvětlení č. 491777 vel. BLI.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly