Ruční USB mikroskop

Artiklové číslo: 492032
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Snadno použitelný přenosný digitální mikroskop pro profesionální použití v různých oborech. Díky čipu CMOS a možnosti připojení WiFi / USB 2.0 lze snadno připojit k libovolnému zařízení a nabízí vynikající kvalitu obrazu a až 220násobné zvětšení. Polarizátory redukují odrazy od lesklých objektů a zlepšují kontrast. Stupeň zvětšení závisí na požadovaném zorném poli. Čím je zorné pole menší, tím větší může být zvětšení. Modely s dlouhou pracovní vzdáleností můžete použít, pokud je vyžadována větší vzdálenost od objektu. Včetně intuitivního měřicího softwaru pro Windows a MacOS.

Rozsah dodávky:

Měřicí software DinoCapture 2.0 (Windows) a DinoXcope (Mac OS).

Zvláštní příslušenství:

Sloupový stativ č. 492035.

Poznámka:

Další provedení (např. s koaxiálním osvětlením, antistatickou ochranou ESD atd.) a SKD na poptávku.
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
    Označení výrobce Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku