{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah měření osy x | 200 mm | |
Rozsah měření osy y | 100 mm | |
Odečet | 0,001 mm | |
Označení výrobce | PJ-A3010F-200 | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Obrazovka ⌀ | 315 mm | |
Délka | 760 mm | |
Šířka | 550 mm | |
Výška | 1 080 mm | |
Hmotnost | 140 kg | |
Maximální hmotnost obrobku | 8 kg | |
Druh produktu | Profilprojektor |
Katalogové číslo | 493510 A3010 | |
Číslo výrobce | 302-701-1D |