Korunkové stopky plastové pouzdro 1/100

Artiklové číslo: 469550 1/100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 284,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Dělení stupnice 1/100 min
Zobrazovaná doba 30 min
Měřicí technika analogové
Druh produktu Stopky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 469550 1/100
EAN / GTIN 2050001056061
Číslo výrobce 111.0217-30

Popis

Provedení:

Proti nárazu chráněné rotační ústrojí.
Robustní plastové pouzdro z ABS (⌀ 55 mm).
Hodnota dělení stupnice 1/100 min. pro měření času pracovních postupů.

Použití:

Start, stopnutí a nulování pomocí korunky.