{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rovinnost čelní strany | 0,01 mm | |
Rovinnost bočních ploch | 0,002 mm | |
Pravoúhlost | 0,002 mm | |
Délka | 400 mm | |
Šířka | 600 mm | |
Tloušťka | 50 mm | |
Hmotnost | 32 kg | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Druh produktu | Měřicí deska |
Katalogové číslo | 431882 600X400 |