Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Mezní kalibry drážek hřídelů s číselnou tolerancí D

Artiklové číslo: 484408 D

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 1938-1; DIN 2245-1; DIN 7163
Jmenovitý rozměr 13,001 mm - 16,999 mm
Toleranční pole A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; U; Z; ZA; ZB; ZC
Kvalita 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Druh produktu Mezní kalibr drážek hřídele

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 484408 D

Popis

Provedení:

Mezní kalibry drážek hřídelů se správnou a zmetkovou stranou. Strana se správným rozměrem s přídavkem na opotřebování dle DIN 7164. Korpus kalibru z kalené oceli.
Pro mezirozměry nebo číselnou toleranci.

Použití:

Ke kontrole lícování ploch např. drážek.

Norma:

Tolerance a odchylky dle DIN 1938-1, DIN 2245-1 a DIN 7163.

Poznámka:

Příklad: 15,8 m6 nebo 41,04 + 0,01 / – 0,02.