• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Výstražná vesta Hoffmann Group UNI

Artiklové číslo: WM0219 UNI
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo WM0219 UNI
EAN / GTIN 2050001911612
Číslo výrobce WM0219 UNI

Popis

Provedení:

Výstražná vesta s vysokou viditelností ze 100% polyesteru se dvěma reflexními pruhy dokola a logem Hoffmann na zádové části.
Výstražný oděv poskytuje ochranu části těla a zajišťuje dobrou viditelnost uživatele za všech světelných podmínek, ať za denního světla nebo za šera při osvětlení světlometem automobilu nebo jiných přístrojů.
Praní do 40°.
Certifikována dle EN ISO 20471-2013!
Vesta se dodává v univerzální velikosti 44-54.

Poznámka:

Pro firemní zákazníky: Dbejte prosím na dodržování Vašich předpisů a případně zvažte registraci jako soukromý zákazník.