Provedení:
nesestavený
Popis:
Modulární systém: Super Multi-Vario Transporter je speciálně navržen pro přepravu velkých nákladů. Vysoce kvalitní kolečka z pevné pryže Elastic s náboji s kuličkovými ložisky zajišťují vynikající manévrovatelnost a velmi hladký chod. Svařované ocelové trubky a ocelové profily, práškově lakované, antracitově šedé RAL 7016. 2 obdélníkové plošiny s protiskluzovou sítotiskovou deskou z vodovzdorné překližky. Nosnost horní plošiny 500 kg. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, elastické pneumatiky z plné pryže, modrošedé ″neznačící″, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 1200
Délka využitelné plochy (mm): 1600
Šířka pracovní plochy (mm): 800
Výšky polic (mm): 283, 925
Celková délka (mm): 1810
Celková šířka (mm): 800
Celková výška (mm): 925
Pneumatiky: Pružná plná pryž modrošedé barvy
Velikost kola (mm): 200 x 50
Poznámka:
podle normy EN 1757-3