{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | D2148RQ | |
Odevzdaný výkon | 250 W | |
Maximální počet otáček | 0 min-1 - 750 min-1 | |
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximální spotřeba vzduchu | 600 l/min | |
Připojovací závit | BSP | |
Připojení stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
Doporučená velikost hadice (vnitřní ⌀) | 10 mm | |
Hmotnost | 1,4 kg | |
Pracovní hluk | 85 dB(A) | |
Maximální vibrace dle EN | 3,7 m/s2 | |
Délka | 248 mm | |
Druh produktu | Vrtačka |
Katalogové číslo | 079051 D2148RQ | |
EAN / GTIN | 7322590019785 | |
Číslo výrobce | D2148-RQ |