{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 7749 | |
Rozsah utahovacích momentů | 135 Nm - 704 Nm | |
Maximální ⌀ šroubu (8,8-12.9) | M24 | |
Maximální počet otáček | 7 000 min-1 | |
Hnací profil upínače nástrojů | Čtyřhran | |
Rozměry upínače nástrojů | 1/2 palec | |
Maximální spotřeba vzduchu | 540 l/min | |
Připojovací závit | NPT | |
Připojení stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
Doporučená velikost hadice (vnitřní ⌀) | 10 mm | |
Hmotnost | 1,8 kg | |
Pracovní hluk | 95 dB(A) | |
Maximální vibrace dle EN | 10,9 m/s2 | |
Délka | 171 mm | |
Druh produktu | Šroubovák |
Katalogové číslo | 079202 7749 | |
Číslo výrobce | 8941077491 |