• Zboží nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Pneumatické přímé brusky 52862

Artiklové číslo: 079441 52862
Nový produkt
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 52862
Odevzdaný výkon 298 W
Maximální počet otáček 25 000 min-1
Maximální spotřeba vzduchu 564 l/min
Připojovací závit NPT
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
⌀ kleštin 3 mm
Hmotnost 0,48 kg
Pracovní hluk 79 dB(A)
Maximální vibrace dle EN 2,6 m/s2
Délka 144 mm
Druh produktu Přímá bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 079441 52862
EAN / GTIN 616026528628
Číslo výrobce 52862

Popis

Provedení:

Dynabrade – pneumatická přímá bruska.
Mnohostranně použitelná přímá bruska s klidným chodem v robustním a ergonomickém provedení s měkkou rukojetí.
Vyvážená, pomalu běžící malá bruska s nastavitelnými otáčkami do 25000 1/min.

Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic.
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku