{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Metabox | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Typ CAS 18 V | |
Označení výrobce | SSW 18 LTX 300 BL | |
Počet obsažených akumulátorů | 0 | |
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Konstrukce motoru | bezkartáčový | |
Stupně krouticího momentu | 12 | |
Maximální utahovací moment | 300 Nm | |
Volnoběžné otáčky | 0 min-1 - 2 650 min-1 | |
Maximální počet rázů | 3 750 min-1 | |
Maximální vylamovací moment | 480 Nm | |
Upínač nástroje | vnější čtyřhran | |
Rozměry upínače nástrojů | 1/2 palec | |
Hmotnost bez akumulátoru | 1,1 kg | |
Typické použití | Heavy Duty | |
Druh produktu | Rázový utahovák |
Katalogové číslo | 074061 18LTX300 | |
EAN / GTIN | 4007430331892 | |
Číslo výrobce | 602395890 |