Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

MultiMaster AMM 500 Plus Top Akumulátor, Typ: 71292261

Artiklové číslo: 077815 71292261

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: Přepravní kufřík
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Fein typ E 18 V

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Přepravní kufřík
Označení výrobce AFMM 18 QSL
Upínač nástroje StarlockPlus, Starlock
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Typ akumulátoru Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů 2
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 3 Ah
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Fein typ E 18 V
Počet kmitů 11 000 min-1 - 18 500 min-1
Úhel kmitání 3,4 stupeň
Rohový rozměr brusného listu 80 mm
Hmotnost 1,8 kg
Druh produktu Oscilátory

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077815 71292261
Číslo výrobce 71292261000

Popis

Provedení:

Oscilační nástroje s předním postavením na trhu ve třech různých výkonnostních třídách (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novém provedení s upínačem nástrojů Starlock (vylepšený přenos síly pro zvýšení pracovního výkonu až o 35 %).
  • Téměř neomezené možnosti použití (řezání, broušení, škrabání, dělení, pilování) díky oscilačnímu pohybu (nízká tvorba prachu).
  • Plynulá elektronická regulace otáček pro optimální použití.
  • Maximální kvalita a stabilita díky kovové převodovce a průběžnému používání kuličkových a jehlových ložisek.
  • Optimální manipulace díky ergonomickému designu s vložkami Softgrip a nízké hmotnosti.

Výkonný MultiTool pro rychlý postup práce (při přestavbě a renovaci) s více než 30dílným příslušenstvím k řezání dřeva a kovu, broušení, oddělování dlaždic a dalšímu.

Rozsah dodávky:

1 sada kufru na nářadí „akumulátor“ s nabíječkou, 1 brusná destička, po 3 brusných listech (K 60, 80, 120, 180), 1 pevná špachtle, 1 HSS segmentový pilový list, 1 pilový list E-Cut Long-Life (65 mm), 1 E-Cut-pilový list Universal (44 mm).

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky naleznete od č. 073834073845.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku