{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | AGV17- 150XCProTector / tlačítko bdělosti | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Příkon | 1 750 W | |
Maximální počet otáček | 9 500 min-1 | |
Maximální vibrace dle EN | 8,7 m/s2 | |
Maximální ⌀ kotouče | 150 mm | |
Maximální hloubka řezu | 45 mm | |
Hmotnost | 3 kg | |
Jemný rozběh | ano | |
Blokování opakovaného rozběhu | ano | |
Zastavení zpětného rázu | ano | |
Druh produktu | Úhlová bruska |
Katalogové číslo | 077141 AGV17-150 | |
EAN / GTIN | 4002395243990 | |
Číslo výrobce | 4933432250 |