Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Úhlová bruska Classic 72210600

Artiklové číslo: 077151 72210600

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce WSB 20-230
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 2 000 W
Maximální vibrace dle EN 6 m/s2
Maximální ⌀ kotouče 230 mm
Maximální hloubka řezu 66 mm
Hmotnost 4,8 kg
Zvláštní znaky QuickIN
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077151 72210600
Číslo výrobce 72210600230

Popis

Provedení:

  • Motor FEIN High-Power s vysokou hnací silou pro vysoký úběrový výkon.
  • Pojistka proti samovolnému spuštění po přerušení přívodu proudu.
  • Zadní rukojeť otočná ve 4 polohách.
  • Elektrický brzdný systém EBS odolný proti opotřebení, zastaví stroj za méně než 3 sekundy.
  • FEIN rychloupínací systém QuickIN pro rychlou, jednoduchou a spolehlivou výměnu kotoučů bez použití nářadí.

Rozsah dodávky:

Včetně ochranného krytu, přídavné rukojeti, upínací sady.