{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Přepravní kufřík | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Fein Typ E 12 V; Fein typ E 18 V | |
Označení výrobce | AGSZ 18-280 LBL Select | |
Počet obsažených akumulátorů | 0 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Konstrukce motoru | Bezkartáčový | |
Rozsah otáček | 9 000 min-1 - 28 000 min-1 | |
Maximální ⌀ upínacích kleštin | 8 mm | |
Hmotnost | 1,6 kg | |
Maximální vibrace dle EN | < 2,5 m/s2 | |
Elektronická předvolba otáček | ano | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Druh produktu | Přímá bruska |
Katalogové číslo | 077262 71230262 | |
Číslo výrobce | 71230262000 |