{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Přepravní kufřík | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | AEG typ B 3 V | |
Označení výrobce | SE3,6 | |
Typ | SE3 | |
Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 1,5 Ah | |
Napětí akumulátorů | 3,6 V | |
Maximální utahovací moment měkký | 4,5 Nm | |
Maximální utahovací moment tvrdý | 6,5 Nm | |
Maximální otáčky 1. stupně | 0 min-1 - 200 min-1 | |
Maximální otáčky 2. stupně | 0 min-1 - 600 min-1 | |
Upínač nástroje | E 6,3 | |
Konstrukce | přímý šroubovák | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 3 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 6 mm | |
Hmotnost | 0,6 kg | |
Typické použití | Light | |
Vhodné pro materiál | dřevo; ocel | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Druh produktu | Šroubovák |
Katalogové číslo | 070220 SE3 | |
Číslo výrobce | 4935413165 |