Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Akumulátorová jednostupňová vrtačka 71050162

Artiklové číslo: 075012 71050162

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal přepravní kufřík
Označení výrobce ABOP 6 Select
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Napětí akumulátorů 18 V
Rozsah otáček 0 min-1 - 3 350 min-1
Upínač vrtacího sklíčidla 1/2 palce − 20 UNF
Upínací rozsah sklíčidla 0,5 mm - 10 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 6 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 20 mm
Hmotnost 1,4 kg
Maximální vibrace dle EN < 2,5 m/s2
Pravý / levý chod ano
Vhodné pro materiál ocel
Druh produktu Vrtačka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 075012 71050162
Číslo výrobce 71050162000

Popis

Provedení:

  • Akumulátorová vrtačka s vysokou přesností obvodové házivosti pro přesné výsledky vrtání.
  • Bezúdržbový a bezkartáčový motor FEIN PowerDrive, kompletně zakrytý a chráněný vůči prachu s vysokou účinností a maximální životností.
  • Kovové rychloupínací sklíčidlo Röhm s automatickou aretací vřetena.
  • Samodotahovací upínací čelisti vrtacího sklíčidla.
  • Vysoce pevný kovový plášť převodovky s ⌀ upínacího krku 43 mm, rohový rozměr pouhých 23 mm.
  • Vynikající ergonomie s citlivou rukojetí Fein pro trvalé používání bez únavy.
Rychloběžná jednostupňová vrtačka do 6 mm v oceli, pracovní otáčky 2900 min−1.

Výhoda:

Vynikající ergonomie.

Rozsah dodávky:

Včetně rychloupínacího sklíčidla s pojistkou upínací síly, 1 přídavná rukojeť. Výběrová verze bez akumulátoru a nabíječky.

Poznámka:

K dostání vhodná základní sada akumulátorů s č. 073832 92604324.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly