Automatizace a digitalizace procesů: Propojená výroba

Postrádáte ve vašem procesu výroby transparentnost?

Pokud nemáte přehled, bude výroba vyžadovat hodně plánování a řízení.

Řízení

„Škoda, že při projektu nebyly zohledněny přepravní časy pro externí zakázky. Kdyby mezi odděleními existovala větší transparentnost, mohli bychom pracovat mnohem efektivněji.“

Plánování práce

„Bylo by užitečné, kdybych měl konečně přehled o všech dostupných nástrojích! Musím navíc ještě dodělat dokumentaci včerejších objednávek – kde jsem zase nechal ty papíry?“

Obrábění

„Každý den ručně přenášet data přednastavení nástroje do stroje mě stojí příliš mnoho času a navíc jde o proces, který je náchylný k chybám. Nešlo by nějak propojit stávající systémy?“

Zajištění kvality

„Neustále hledám ten správný měřicí nástroj a nebo potřebuji takový, který se zrovna kalibruje. Jak dlouho ještě můžeme pracovat bez rychlé výměny informací? Nejlépe přímo mezi mnou a mými kolegy.“

Nástroje dnes musí být především jednoduše propojené.

Bohužel hledání konkrétního nástroje v průmyslové výrobě stále často připomíná nechvalně známé hledání jehly v kupce sena. Výsledkem je, že procesy nejsou zdaleka tak ekonomické, jak by mohly být, což ovlivňuje spokojenost zaměstnanců. Zní vám tato situace povědomě?

A co víc, vy jako osoba zodpovědná za nástroje se dost často potýkáte s nepořádkem na pracovišti: na pracovních stanicích jsou neevidované zásoby a váš pracovní den je plný zdlouhavého hledání různých nástrojů, které navíc existují ve více verzích, každá s neznámou zbývající životností. Jak to chcete všechno sledovat a stíhat? To není možné. Tímto způsobe zkrátka nelze zajistit cílenou a efektivní správu dat nástrojů. Potřebujete zejména jedno – strukturu založenou na informacích připravených z různých zdrojů, které jsou kdykoli dostupné.

Řešení Connected Manufacturing vás podporuje koncepty serializace (kompletních) nástrojů, umožňuje snížit zdroje chyb a informuje vás o umístění a stavu nástrojů ve vaší výrobě.

Se systémem CM konečně můžete nástroj – obvykle sestávající z několika samostatných dílů – správně, rychle a bez zdlouhavého hledání sestavit, což má v konečném důsledku příznivý vliv na kvalitu konečného produktu. Díky jedinečnému značení lze vaše nástroje snadno a rychle identifikovat – kdekoli a kdykoli. Mnohem jednodušší je také programování CAM, protože kolegové mohou využívat existující nebo dostupná data nástrojů. Nezapomeňte, že máte rovněž neustále přehled o svých přípravcích a upínacích zařízeních. Přesným zaznamenáváním doby používání můžete snadno získat přesné informace o životnosti svých nástrojů.

Ve výrobě musíte mít jako odpovědná osoba přehled o všech dostupných nebo používaných nástrojích. Snižte neproduktivní dobu provozu až o 30 % – lusknutím prstu!

Propojíme vaši výrobu: Connected Manufacturing

Hoffmann Group Connected Manufacturing řešením pro suverénní řešení problémů, jako je rostoucí pracovní zátěž a nedostatek kvalifikované pracovní síly.

Výhody na první pohled:

  • Dobré. Lepší. Nejlepší: Rozhodněte se sami, kdy a jak hluboko chcete vstoupit do světa síťové a digitální výroby. V každém případě máte prospěch z optimalizovaných procesů.
  • Dobře propojené = dobře vyrobené: dopřejte si klid na duši díky komplexním znalostem z řešení Connected Manufacturing pro vaše výrobní procesy. Získejte nepřetržitý přehled o všech nástrojích a jejich parametrech, vašich strojích a všech nadcházejících objednávkách.
  • Rychlejší učení znamená rychlejší použití: řešení Connected Manufacturing je velmi intuitivní.
  • Méně hledání, více práce: řešení Connected Manufacturing dělá z časově náročného hledání nástrojů, upínacích zařízení atd. minulost – místo uložení a stav zásob jsou vždy transparentní. Využijte získaný čas produktivně.

  • Zprůhlednění stavu zásob nástrojů: co mám aktuálně k dispozici? Řešení Connected Manufacturing vám automaticky poskytne odpověď.
  • Vaše osobní znalostní databáze: ukládejte stávající výrobní řešení z hlav vašich kvalifikovaných pracovníků do centrálního systému. Jednoduchý způsob, jak snížit pracovní zátěž a zajistit reprodukovatelné výsledky.
  • Namísto přetěžování využijte vaše kapacity na maximum: řešení Connected Manufacturing pomáhá snížit pracovní zátěž vašich zaměstnanců a umožňuje jim rozpoznat a využít potenciál pro zlepšení. Nikdy nebylo tak jednoduché a logické plánovat používání nástrojů pro dokončení práce. Zabraňte chaosu ve vašich pracovních postupech a současně optimalizujte využití kapacity pomocí jasně definovaných pracovních kroků.

  • Od parametrů nástroje až po stroje, které běží samy: usnadněte si práci s automatickým přenášením parametrů nástroje do vašeho obráběcího centra. Po dokončení objednávky stačí k zdokumentování výrobní zakázky pouze dotyk prstu.
  • Kvalita v celé své kráse: s řešením Connected Manufacturing můžete výrazně snížit chybovost ve vaší společnosti. Již se nemusíte starat o ruční zadávání parametrů, přenos dat do stroje nebo synchronizaci dat.

„Hledání je u konce! Řešení Connected Manufacturing nám pomáhá se všemi fázemi procesu výroby. Už nic neztratíte – žádné nástroje, ani žádný drahocenný čas.“

Stojíte o radu?

Naši odborníci vám rádi poradí s tématy digitalizace a automatizace.

Přejít na kontakt

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku