{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Chemický základ | Anaerobní metakryláty | |
Dynamická viskozita | 23 000 mPas - 35 000 mPas | |
Hustota | 1,09 g/cm3 | |
Tvar | kapalný | |
Bod vzplanutí | 100 °C | |
Rozsah teplot pro použití | -55 °C - 180 °C | |
Dotyková pevnost za | 5 min - 20 min | |
Funkční pevnost dle | 3 h - 6 h | |
Vlastnost | fluoreskující pod UV světlem; voděodolné | |
Udržitelnost | GARANT GreenPlus | |
Vhodné pro materiál | kov | |
Vhodné pro oblast použití | Plošné těsnění (izolace); Přírubové spojení | |
Maximální rozměr štěrbiny | 0,25 mm | |
Třída pevnosti | Střední pevnost | |
Minimální moment uvolnění | 10 Nm - 20 Nm | |
Demontáž | s normálním nástrojem | |
Barva | oranžová | |
Plnicí množství | 250 ml | |
Skladovací teplota | 5 °C - 23 °C | |
Trvanlivost od data výroby | 24 měsíc | |
Řada | GreenPlus | |
Druh produktu | Těsnící prostředky |
Katalogové číslo | 088067 250 | |
EAN / GTIN | 4062406423544 |