Elektrohydraulické mazací zařízení 18/20-1

Artiklové číslo: 084005 18/20-1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Mazací zařízení
Vhodné pro objem nádrže 18 kg - 20 kg
Vnitřní ⌀ nádoby 265 mm - 285 mm
Maximální dopravní výkon 320 g/min
Maximální mazací tlak 400 bar
Trhací tlak hadice 1 650 bar
Výkon motoru 750 kW
Napětí 230 V
Zdroj energie Síťový provoz
Frekvence 50 Hz
Jmenovitý výkon 750 W
Délka kabelu 5 m

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 084005 18/20-1
EAN / GTIN 4016553423315

Popis

Provedení:

V mobilním zařízení MATO eHybrid-Greaser 230 V je speciálně vyvinuté vysokotlaké pístové čerpadlo s podávacím tlakem až 400 bar hydraulicky poháněno olejem pomocí elektrického zubového čerpadla. Po zapnutí hydraulického zubového čerpadla 230 V se do vysokotlakého pístového čerpadla přivádí hydraulický olej, takže dodávka maziva začíná po otevření spouště vysokotlaké mazací pistole. Uvolněním spouště ukončíte proces dodávání maziva, resp. mazání.

Charakteristika:

  • Hydraulická vysokotlaká pístová pumpa
  • Elektrické zubové čerpadlo s odlehčením tlaku, olejová nádržka na hydraulický olej včetně olejoznaku a plnicího uzávěru (včetně odvětrávání)
  • protiprachový kryt s práškově nanášeným lakem
  • speciální mazací vlečný píst pro optimální vyprazdňování nádoby
  • 3,5 m dlouhá vysokotlaká pryžová pancéřová hadice DN6 s vložkou z ocelového opletu, tlak při roztržení 1 650 bar
    (na poptávku také s 6,5 m a 10 m dlouhou vysokotlakou pryžovou pancéřovou hadicí)
  • Připojovací kabel 5 m se zástrčkou s ochranným kontaktem
  • Vysokotlaká mazací pistole s Z kloubem a tryskovou trubičkou
  • stabilní, pojízdný vozík s práškově nanášeným lakem, výškově nastavitelným uchycením čerpacího zařízení, celopryžovými kolečky s válečkovými ložisky a vodicím kolečkem s brzdou.

Rozsah dodávky:

Hydraulická jednotka je při dodání již smontovaná a připravená k provozu a naplněná hydraulickým olejem.
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku