{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Provedení | sprej | |
Rozprašovací hlava | Smart Straw | |
Obsah | 0,5 l | |
Barva | světle hnědá | |
Bod varu | 176 °C | |
Bod vzplanutí | 47 °C | |
Rozpustnost ve vodě | nerozpustný | |
Oxidační vlastnosti | ne | |
Kinematická viskozita | < 1 mm2/s | |
Skladovací teplota | 15 °C - 50 °C | |
Označení nebezpečné látky | GHS02: Plamen; GHS07 upozornění | |
Druh produktu | Multifunkční olej / univerzální olej |
Katalogové číslo | 083000 500 | |
Číslo výrobce | 69034 |