{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Chemický základ | Methakryláty | |
Dynamická viskozita | 200 000 mPas - 600 000 mPas | |
Hustota | 1,13 g/cm3 | |
Tvar | pastózní | |
Bod vzplanutí | 100 °C | |
Rozsah teplot pro použití | -55 °C - 180 °C | |
Dotyková pevnost za | 5 min - 15 min | |
Funkční pevnost dle | 3 h - 6 h | |
Vlastnost | fluoreskující pod UV světlem; mechanicky odolné | |
Udržitelnost | GARANT GreenPlus | |
Vhodné pro materiál | kov | |
Vhodné pro oblast použití | spojené spojení; Oprava | |
Pro velikost závitů M až | M20 | |
Maximální rozměr štěrbiny | 0,3 mm | |
Třída pevnosti | Vysoká pevnost | |
Minimální moment uvolnění | 18 Nm | |
Barva | stříbrná | |
Plnicí množství | 250 ml | |
Skladovací teplota | 5 °C - 23 °C | |
Trvanlivost od data výroby | 24 měsíc | |
Řada | GreenPlus | |
Druh produktu | Spojovací produkt |
Katalogové číslo | 088071 250 | |
EAN / GTIN | 4062406423629 |