• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

3M™ Upevňovací háček SJ3572, černý, 25 mm x 45,7 m, 3,8 mm

Artiklové číslo: 7000001962
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
  • K objednání po násobcích: 3 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000001962
EAN / GTIN 50021200862866
Číslo výrobce 7000001962

Popis

Provedení:

Barva produktu: Černá
Páska sháčky resp. očky
Celková délka 45,72 m
Celková šířka: 25.4 mm
Úspora času

Popis:

s háčkem a smyčkou 3M™ se skládá ze dvou komponentů, jejichž vzájemné spojení lze v případě potřeby několik tisíckrát přelepit. Jedna část má malé háčky, druhá má pružné smyčky, které se spojují lehkým tlakem. To umožňuje kontrolovatelný, skrytý systém aplikačního spojení pro uvolnitelné upevnění. Oblasti použití výrobku jsou například v automobilovém a reklamním průmyslu. Akrylátové lepidlo je vhodné pro mnoho podkladů, např. pro vysokoenergetické a nízkoenergetické plasty, kovy a práškové nátěry.

Charakteristika:

Vybaven akrylátovým lepidlo
Okamžité snížení nákladů
Zvýšení produktivity.
Vynikající lepivost mezi konci a koncem
Vysoká teplota, vlhkost a odolnost vůči UV záření

Poznámka:

Automobilový průmysl
Oblast elektroniky
Konstrukce letadel
Konstrukce železničních vozidel
Reklamní a dekorační prostor
Odnímatelné upevňovací prvky