Provedení:
969 Jemná lepicí fólie bez nosiče
Modifikované akrylátové lepidlo
Celková délka 55 m
Celková šířka: 1371.6 mm
Nízký únik lepidla
Popis:
Přenosové pásky 3M™ Adhesive řady 360 (9626, 9627) mají rychlou přilnavost k většině povrchů s nízkou energií. Pásky se vyznačují nízkým zápachem, vynikající zpracovatelností a nízkým prosakováním lepidla.
Charakteristika:
130 µm silná přenosová páska na 80 µm silný skelný ochranný papír. Okamžité přilnutí. Vysoká přilnavost.// 969 Jemná lepicí fólie bez nosiče
Pro rychlé lepení materiálů okamžitou přilnavou silou díky modifikovanému akrylátového lepidla lepidlo řady 360
Tenčí konstrukce produktu otevírají nové možnosti návrhu/ přenosový pás má vynikající adhezní vlastnosti a dobře přilne k mnoha vysoce a nízkoenergetickým povrchům, jako jsou polyethylen High osazení (HDPE), PP, ABS, polykarbonát, PMMA; Práškové povlaky.
Dobrá odolnost vůči rozpouštědlům a vynikající odolnost proti vlhkosti. Dobře přilne k široké škále plastů, jako je ABS, polyethylen High osazení (HDPE), PP, PMMA, akrylové sklo a polykarbonát. Ideální pro elektronická zařízení.// Úspora času díky rychlejšímu dosažení konečné adhezní síly
Nízký únik lepidla// dobrá odolnost vůči rozpouštědlům a vlhkosti
Silnější verze 9626// Nízká vůně
Vysoká pevnost lepidla i při nízké tloušťce lepidla
Velmi silná okamžitá odpovědnost
Poznámka:
Aplikace dekorativní obložení a dekorativních prvků
Možné aplikace na práškově lakované nebo UV lakované povrchy
Povrchy s vysokou a nízkou spotřebou energie
Sestavte plastové skříně a součásti