Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Vysoce účinný chladicí a mazací koncentrát HPC VEG 5 l

Artiklové číslo: 084265 5

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení Kanystr
Obsah 5 l
Barva žluto-hnědý
Kinematická viskozita 77 mm2/s
Skladovací teplota 5 °C - 40 °C
Druh produktu Chladicí médium

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 084265 5
Číslo výrobce 2890842655

Popis

Provedení:

Chladicí a mazací koncentrát HPC na bázi esteru, pro vnitřní přívod chlazení a vhodný pro vysoký tlak, bez aminů. Zajišťuje čistotu obráběcích strojů a skel.
Chladicí a mazací prostředek, odolný vůči kyselině chlorové, formaldehydové a borové pro vysoké nároky. Přísady EP do mazacího oleje zabraňují odtržení mazacího filmu; i při nejvyšším zatížení zůstává v molekulární tloušťce na řezném nástroji.

Výhoda:

Koncentrát s ochrannými účinky proti korozi, šetrný k nátěrům a fyziologicky nezávadný, velmi stabilní vůči napadení bakteriemi, šetrný k pokožce.
Zlepšuje životnost nástrojů, řezný výkon a kvalitu povrchu. Neobsahuje chlór nevznikají škodlivé výpary, šetrná k životnímu prostředí.

Použití:

Univerzální pro všechny obráběcí práce (soustružení, frézování, vrtání, řezání závitů, vystružování, protahování, řezání a broušení). Bezpodmínečně potřebný při obrábění těžce obrobitelných materiálů. Normální poměr smíchání 1: 20, pro vysoce pevné materiály a ušlechtilou ocel je poměr míchání 1 : 10 až 1 : 15.

Poznámka:

Oleje pro vodicí plochy Jokisch jsou k dodání na poptávku. Tyto jsou optimálně přizpůsobeny ostatním produktům Jokisch (bez lepivých zbytků) a mohou být používány také jako hydraulické nebo převodové oleje.