Drátěný kotoučový kartáč ocelový drát 0,30 mm 125X23 mm

Artiklové číslo: 570120 125X23
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
491 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ kartáče D1 125 mm
Tloušťka kartáče 20 mm
⌀ otvoru d1 40 mm
⌀ redukčního kroužku 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32. mm
Tloušťka štětin 0,35 mm
Délka osazení H1 27 mm
Maximální počet otáček 6 000 min-1
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 570120 125X23
EAN / GTIN 4067263723783

Popis

Provedení:

Vlnitý drát pevně vtlačený do ocelového těla. Velká hustota osazení, vysoká přesnost obvodové házivosti a odolnost proti opotřebení. Možnost přizpůsobení různým upínacím otvorům s výměnnými přechodovými kroužky (jsou součástí dodávky).

Použití:

Používá se na stojanových bruskách a lešticích zařízeních nebo na strojích s pružnou hřídelí.
Pro zdrsňování, čištění, odstraňování rzi, okují atd.