Technická fréza Z7 střední, křížové ozubení TK
Artiklové číslo:
540350
Popis
Provedení:
Technické frézy GARANT jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, je stopka z oceli, v ostatních případech je rovněž z tvrdokovu.
Délka stopky 200 mm (lze zkrátit).
stopka ⌀ 6 mm.
Délka stopky 200 mm (lze zkrátit).
stopka ⌀ 6 mm.
Použití:
Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, odhraňování, čištění, opracování svarových švů a ploch.
Stroj zapněte až po zanoření technické frézy do obrobku.
Stroj zapněte až po zanoření technické frézy do obrobku.