Talířový kartáč se stopkou, keramické jádro (CER) ⌀ 20 mm

Artiklové číslo: 575022
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
44 ks okamžitě k dodání
  • Zkratka brusiva: Keramika

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Talířové kartáče s velmi hustým osazením brusnými štětinami (plné osazení) pevně zalitými v plastovém talíři. Vysoká tvarová stabilita díky vícenásobně vzájemně vyztuženým štětinám. Velmi dlouhá životnost.
Stopka 6 mm, pevně zalitá.
Nylonové štětiny s velmi vysokým podílem keramického zrna. Agresivnější brusný účinek.

Výhoda:

  • Dodatečné obrábění obrobků přímo po procesu třískového obrábění.
  • Opakovatelné výsledky díky kontinuálně uvolňované brusné zrno..
  • Procesní spolehlivost díky vysoké tvarové stabilitě a přesnosti.
  • Rychlá a bezpečná montáž bez dalšího příslušenství.
  • Velmi vysoká přesnost obvodové házivosti.

Použití:

Na CNC obráběcích centrech a při nasazení robotů, přednostně v mokrém brusu s chladicími mazacími prostředky. Obrábění plochých konstrukčních dílů: přesné odjehlování, zaoblování hran, jemné opracování po frézování, povrchové finišování např. těsnicích a kontaktních ploch.

Poznámka:

Speciální provedení lze dodat na poptávku.

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Novinky a inovace"