Brusné pouzdro (ZA) zrno 80 střední

Artiklové číslo: 553780
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1
    od 16,00  CZK
  • od 50
    od 13,00  CZK
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
3 036 ks okamžitě k dodání
  • Zkratka brusiva: ZA

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Brusné pouzdro je přidržováno roztažením gumového tělesa při vysokých otáčkách. Pouzdro lze použít v celé jeho šířce, neklouže a lze jej rychle a snadno vyměnit (navinutím/odvinutím ve směru drážek). Kompatibilní pouze s přebroušenými systémy nosičů brusných pouzder.
Z materiálu odolného proti roztržení, plně vázaného syntetickou pryskyřicí s dlouhou životností a dobrou přilnavostí zrna. Nejsou vhodná pro použití s chladicími mazacími médii.
Zirkonový korund (ZA).

Použití:

Brusná pouzdra jsou používána převážně pro plošné broušení, které vyžaduje vyšší úběr materiálu i na hranách.

Vhodné pro:

Nosič brusných pouzder č. 553600.
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
    ⌀ pouzdraךířka pouzdra (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku