Vějířovitý brusný kotouč (speciální ZA) talíř ze skelné tkaniny kónický 60

Artiklové číslo: 565570 60
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    161,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    134,00  CZK / ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
  • Zkratka brusiva: ZA
  • Popis tvaru: šikmý
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Optimalizováno pro materiál: INOX; Ocel
  • Maximální obvodová rychlost: 80

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva ZA
Zrnitost 60
Popis tvaru šikmý
⌀ kotouče 125 mm
⌀ otvoru 22,23 mm
Optimalizováno pro materiál INOX; Ocel
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 565570 60
EAN / GTIN 9003171602425
Číslo výrobce 160242

Popis

Provedení:

Vějířovitý kotouč s vysokým a agresivním řezným výkonem při bezkonkurenční životnosti. Speciální zirkonový korund (ZA) s chladicím povlakem na bavlněné tkanině. Talíř ze skelné tkaniny. Pro všechny materiály. Velmi vysoká hustota povrchu.
Vějířovitý kotouč s vysokým se zirkonovým korundem (ZA) a chladicím povlakem na bavlněné tkanině. Talíř ze skelné tkaniny. Pro všechny materiály. Velmi vysoká hustota povrchu.