Hrubovací brusný kotouč univerzální

Artiklové číslo: 560010
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1
    od 106,00  CZK
  • od 10
    od 89,00  CZK
na poptávku
Dostupné
3 172 ks okamžitě k dodání
  • Zkratka brusiva: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Doporučený úhel nastavení: 20-30
  • Optimalizováno pro materiál: INOX; Ocel
  • Maximální obvodová rychlost: 80

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

  • Zrno, pojivo, aktivní brusné přísady a armování hrubovacích brusných kotoučů jsou optimálně přizpůsobeny z hlediska nejvyššího obrušovacího výkonu a životnosti v dané oblasti použití.
  • Typy: Hrubovací brusné kotouče zalomené (typ 27, 28, 29).
  • Úhel broušení 20° až 30°
  • K broušení svarů, ploch a hran na úhlových bruskách na elektřinu a stlačený vzduch s maximální obvodovou rychlostí 80 m/s.

Pro univerzální použití u INOX, oceli a litiny.

Specifikace:

28-A30R-BFX.