Hrubovací brusný kotouč CerRapid

Artiklové číslo: 560005
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1
    od 217,00  CZK
  • od 10
    od 180,00  CZK
na poptávku
Dostupné
762 ks okamžitě k dodání
  • Zkratka brusiva: Keramické
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Doporučený úhel nastavení: 20-30
  • Optimalizováno pro materiál: INOX; Ocel
  • Maximální obvodová rychlost: 80

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Samoostřící keramické zrno (CER) a speciálně sladěný vysoce výkonný systém vazby umožňují mnohonásobně zvýšený brusný výkon při extrémně chladném brusu ve srovnání s konvenčními hrubovacími kotouči (A).
  • Nejvyšší produktivita díky nejrychlejšímu úběru materiálu.
  • Optimální vyváženost mezi extrémně měkkým chováním při obrušování s vynaložením nejmenší síly a nejdelší životností. Specifikace: CER24Q-BF.
  • Zrno, pojivo, aktivní brusné přísady a armování hrubovacích brusných kotoučů jsou optimálně přizpůsobeny z hlediska nejvyššího obrušovacího výkonu a životnosti v dané oblasti použití.
  • Typy: Hrubovací brusné kotouče zalomené (typ 27, 28, 29).
  • Úhel broušení 20° až 30°
  • Použití: K broušení svarů, ploch a hran na úhlových bruskách na elektřinu a stlačený vzduch s maximální obvodovou rychlostí 80 m/s.

Specifikace:

CER24Q-BF.