Fíbrový kotouč ZF 714 zirkonový korund (ZA) ⌀ 115 mm

Artiklové číslo: 566430
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1
    od 19,00  CZK
  • od 50
    od 16,00  CZK
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
3 394 ks okamžitě k dodání
  • Zkratka brusiva: ZA
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Optimalizováno pro materiál: INOX; Ocel
  • Maximální obvodová rychlost: 80

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Pevný, avšak velmi ohebný vulkánfíbr. Otvor 22,23 mm a křížové drážky.
Fíbrové kotouče VSM ZF 714 s vysokým brusným výkonem při dobré životnosti. Chladný brus. Speciálně pro legované oceli, NŽ kovy a šedou litinu.
Druh zrna: Zirkonový korund (ZA) s aktivní brusnou vrstvou.

Použití:

Na úhlových bruskách s obvodovou rychlostí max. 80 m/s ve spojení s brusnými talíři č. 566650 / 6670. K broušení rovných nebo klenutých ploch s vysokou pružností.
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
    Zrnitost Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku