Fíbrový kotouč Actirox AF 890 (CER) ⌀ 115 mm

Artiklové číslo: 566442
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1
    od 75,00  CZK
  • od 50
    od 63,00  CZK
na poptávku
Dostupné
1 395 ks okamžitě k dodání
  • Zkratka brusiva: keramika
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Optimalizováno pro materiál: Hliník.; INOX
  • Maximální obvodová rychlost: 80

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Pevný, avšak velmi ohebný vulkánfíbr. Otvor 22,23 mm a křížové drážky.
Špičkový typ VSM Actrirox AF 890 fíbrového kotouče s nejvyšším a nejagresivnějším brusným výkonem. Chladný brus a vynikající životnost.
Druh zrna: 100% geometricky tvarované keramické zrno VSM s aktivním brusným povlakem (TOP SIZE).

Použití:

Na úhlových bruskách s obvodovou rychlostí max. 80 m/s ve spojení s brusnými talíři č. 566650 / 6670. K broušení rovných nebo klenutých ploch s vysokou pružností.