Fíbrový kotouč (CER) 787C ⌀ 115 mm

Artiklové číslo: 566477
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1
    od 65,00  CZK
  • od 25
    od 54,00  CZK
na poptávku
Dostupné
2 957 ks okamžitě k dodání
  • Zkratka brusiva: Keramika
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Optimalizováno pro materiál: INOX; hliník
  • Maximální obvodová rychlost: 80

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Dodatečně nanesený pomocný brusný prostředek zajišťuje chladný brus bez náběhových barev a brání usazování na mazlavé materiály.
Přesně tvarované vysoce výkonné brusné zrno ve výrobcích 3M™ se skládá z definovaných keramických trojúhelníkových tvarů, které jsou optimálně umístěny na brusném podkladu. Podstatně zvýšený úběrový výkon při velmi dlouhé životnosti a rovnoměrném dokončení povrchu.
Vulkánfíbr extrémně odolný proti přetržení, ale velmi ohebný. Otvor 22,23 mm a křížové drážky.
Vysoce výkonný fíbrový kotouč s otevřeným posypem.

Použití:

K obrábění ušlechtilé oceli, hliníku, titanu a slitin niklu.
Na úhlových bruskách s maximální obvodovou rychlostí 80 m/s s brusnými talíři č. 566690 / 566692. Řezné brusné jádro umožňuje příjemnou, ergonomickou práci s nízkým přítlačným tlakem. Díky vysokému úběrovému výkonu jsou fíbrové kotouče 3M™ zároveň správnou alternativou k hrubovacím a vějířovitým brusným kotoučům.