Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Příčka z děrovaného plechu pro dílenské vozíky

Artiklové číslo: 916530

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Výška děrované stěny 481 mm
Šířka děrované stěny 610 mm
Vhodné pro 916300; 916302; 916310; 916320
Oblast použití Dílenský vozík
Druh produktu Děrovaná stěna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 916530
Číslo výrobce 916530

Popis

Provedení:

Pár nosných sloupků z ocelové trubky ⌀ 30 mm s děrovanou stěnou z ocelového plechu (□ 9×9 mm v rastru 37 mm), stříbrný lak. Pro zasunování do madel dílenských vozíků a pojízdných pracovních stolů.

Vhodné pro:

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku