Visačka s drátovou sponou žlutá sada 50dílná A5/1

Artiklové číslo: 974701 A5/1
Nastavit cenu 50 ks (CZK 110,86 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 219 mm
Šířka 224 mm
Hmotnost jednoho kusu 37 g
Druh produktu Označovací brašna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 974701 A5/1
EAN / GTIN 4005546997100
Číslo výrobce 175204

Popis

Provedení:

Závěsná kapsa z odolného polypropylenu s pružnými držáky z pozinkovaného drátu pro lehké a bezpečné uchycení. Obsahuje kryt proti prachu a dešti pro venkovní použití. Vhodné pro vnější použití, protože ochranná zástěrka chrání dokumenty před prachem a vlhkostí. Rychlá výměna štítků, které lze skenovat bez nutnosti vyjímání z pouzdra.
Barva: zadní fólie žlutá a přední fólie průhledná.

Popis:

Formát A5 na šířku.

Použití:

Pro upevnění na přepravních kontejnerech, kontejnerech s oky, dřevěných nosných rámech, paletách a kartonech.