Energetická ESD lišta se 4 zásuvkami 250V 1000

Artiklové číslo: 972202 1000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,5 mm
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Šířka 920 mm
Vestavná výška 160 mm
Dělicí jednotka 8E
Vstup typu zástrčky Zásuvný systém GST
Jmenovité napětí 250 V
Typ proudu AC
Vypínač ne
Počet zásuvek typ F 4
Zásuvka typ F
Vhodné pro typ 1000
Druh produktu Energetický modul

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 972202 1000
EAN / GTIN 4062406167608

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu, stavebnicová konstrukce. Všechny energetické díly s kabelem a zástrčkou. Moduly resp. kryty lze libovolně měnit / umísťovat.
Kabelové průchodky na horní, spodní i čelní straně k přivádění proudu a k propojení sítí s více lištami pro energii.
Elektrická předběžná instalace s průmyslovým zásuvným systémem (platí pouze pro lišty pro energie):
1 × rozvodný blok č. 928492 s 5pólovým vedením zap/vyp a 5 sloty, 3pólové,
1 × konektor 5pólový č. 928490 vel. 5 pro přívod.

Popis:

Technické údaje pro průmyslový zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):
  • Maximální připojovací hodnota 230 V / AC, 16 A nebo 400 V / AC, 16 A.
  • Celková zatížitelnost při střídavém proudu: 3, 5 kW.
  • Celkové zatížení při trojfázovém proudu: 10,5 kW.
  • Průřezy vodičů v předem připravených kabelech:
    3 × 1,5 mm2 při střídavém proudu (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 při trojfázovém proudu (L1, L2, L3, N, PE)
  • Třída ochrany 1
  • Typ ochrany IP 20.

Vhodné pro:

Nosné sloupky č. 972080. Montáž zavěšením.

Lakování:

Světle šedá podobná RAL 7035, ESD práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Všechny plastové díly (např. odjímatelné kryty) nejsou ESD vodivé.
  • První zapojení i připojení konektorů a zásuvek k vedení smějí provádět pouze odborní elektrikáři!
  • Informace o technických údajích průmyslového zásuvného systému naleznete na e-shopu www.hofmann-group.com pod příslušným číslem výrobku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly