Art. č.: 991454 1100/50

Vložený mřížový rošt 1100/50

Materiál pozinkovaný

Vložený mřížový rošt 1100/50

na poptávku
Ihned k dodání
0 ks okamžitě k dodání
Artikl již není dostupný
Dodání za 1-3 pracovní dny
Dodání za 4-6 pracovních dnů
Dodání za 1-2 týdny
Momentálně není skladem
Cena za kus
9 843,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
1100/50

Popis produktu

Provedení:

Pozinkované mřížkové rošty pro lícující uložení s nosníkem. Velikost ok 60×40 mm. Sestávající ze 3 mřížkových roštů pro délku nosníků 2700 mm.

Použití:

Pro skladování volných dílů a zajištění průjezdů a uliček.

Technické údaje

Materiál
pozinkovaný
Vhodné pro regál hloubky
1 100 mm
Vhodné pro délku nosníků
2 700 mm
Vhodné pro hloubku nosníků
50 mm
Nosnost
3 000 kg
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart