{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka police | 25 mm | |
Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
Provedení montáže | Nástrčný regál | |
Materiál | pozinkováno | |
Výška | 2 300 mm | |
Šířka | 1 000 mm | |
Hloubka | 600 mm | |
Šířka montážního rozměru základního regálu | 1 060 mm | |
Počet polic | 7 | |
Druh produktu | Regál na pořadače |
Katalogové číslo | 990595 2300/1000 | |
EAN / GTIN | 4004514220141 | |
Číslo výrobce | 17749 |