Provedení:
Bezpečnostní a přepravní nádoby snižují riziko požáru a výbuchu při plnění a skladování hořlavých kapalin. Zlepšují efektivitu díky snadno použitelným funkcím, které zlepšují nalévání a plnění.
Bezpečnostní nádoba z ocelového plechu AccuFlow™ Typ II se zajištěním Safe-Squeeze pro bezpečné a kontrolované nalévání zaručuje 100% nepropustnost. Samozavírací, nepropustné víko chrání před únikem par a rozlitím. Pružná 229 mm dlouhá kovová hadice pomáhá kontrolovat nalévání do malých otvorů. Lapač plamene z nerezové oceli odvádí teplo a zadržuje tak zapálení. 2 otvory - jeden pro cílené nalévání, druhý s ergonomicky tvarovanými zvedacími pákami pro snadné plnění. Utěsněné víko s automatickým uvolněním přetlaku k ochraně před výbuchem. Velká zóna pro identifikační štítek nabízí prostor pro uvedení obsahu, příslušného oddělení nebo jednotlivých uživatelů.
Odolný práškově nanášený lak je rezistentní vůči chemikáliím.
Norma:
Certifikace FM a také UL/ULC a TÜV SÜD.