Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s křídlovými dveřmi Šířka 40G 300 mm

Artiklové číslo: 942573 300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 0,9 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v  G 36×24G
Užitná výška 275 mm
Užitná šířka 900 mm
Užitná hloubka 600 mm
Užitná šířka v G 36
Užitná hloubka v G 24
Hmotnost 14 kg
Druh produktu Zásuvka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 942573 300
EAN / GTIN 4062406067854

Popis

Provedení:

Zásuvky pro vestavbu do velkoprostorových skříní a skříní na těžké zboží GridLine křídlové dveře.
Hliníkové úchytky s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky. Nová koncepce zásuvek pro optimální vybavení s organizéry.

Vhodné pro:

Skříně č. 941001941033, č. 942301942323, č. 942701942723, č. 942802942824.

Lakování:

Korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Poznámka:

Vel. 30 a vel. 40 jsou vhodné pro skříně o šířce 60G a 80G, neboť mají 2 oddíly.
Zásuvky nejsou vhodné do skříní s posuvnými dvířky.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly