• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Velkoprostorová skříň / skříň na těžké zboží s celoplechová křídlová dvířka 800 mm

Artiklové číslo: 942721 800
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Nosnost pláště skříně vnitřní: 1 600
  • Úhel otevření dveří: 250
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Cylindrický zámek: modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní 1 600
Úhel otevření dveří 250 stupeň
Výškové nastavení v rastru 25
Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 800 mm
Šířka 1 000 mm
Hloubka 700 mm
Šířka v G 40
Hloubka v G 28
Užitná výška 645 mm
Provedení pro individuální osazení
Konstrukce skříně Základní skříň
Čelní strana skříně Celoplechová křídlová dvířka
Zamykací elektronický systém – přestavitelný ano
ComfortClose ne
Polohování rukojeti nahoře
Hmotnost 63 kg
Druh produktu Velkoprostorová skříň

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 942721 800
EAN / GTIN 4062406595821

Popis

Provedení:

Neosazená skříň v 40×28G. Vhodné zásuvky: 36×24G (je třeba objednat zvlášť).
Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámkem.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Police a příslušenství k velkoprostorovým skříním a skříním na těžké zboží GridLine viz č. 942530942610 a skupina 95.
Použití jako skříň na těžké zboží je možné pouze v kombinaci s policí pro vysoké zatížení č. 942610.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly