Provedení:
Šatní skříň s lavicí k sezení. Šířka oddílu 300 mm s pevně přivařenou horní policí. Šatní tyč má 3 posuvné háky. Dvířka s károvým děrováním pro větrání a rámečkem pro štítek. Latě na sezení standardně z buku, v profilu cca 60×30 mm, hoblované a zaoblené na všech stranách, bezbarvě lakované.
S bezpečnostním zámkem s otočnou závorou, uzamykatelným pomocí visacího zámku (není součástí dodávky).
Norma:
DIN 4547
Lakování:
Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Podstavec lavice k sezení černošedý, s povlakem. Speciální lakování není možné.
Poznámka:
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.