Šatní skříň s cylindrickým zámkem

Artiklové číslo: 949050
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
31 ks okamžitě k dodání
  • Úhel otevření dveří: 225
  • Cylindrický zámek: modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Dvířka s tlumeným dorazem. Korpus má zkosenou stříšku, plastové kluzáky ve spodní části a snímatelný kryt podstavce na přední čelní straně. Jedna police se dvěma ramínky na šaty v každém oddílu. Speciální konstrukce umožňuje přes šířku oddílu 300 mm uložení helem (přihlášená ochranná práva).
S vysoce kvalitním cylindrickým zámkem v posuvné rukojeti.

Norma:

DIN 4547

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Dodávka skříní kompletně smontovaná.
  • Visací zámek pro uzávěr na otočnou zástrčku viz katalog svazek 2 Ruční nářadí a měřicí technika č. 085822085890, a také visací zámek DOM č. 085812; 085814. Č. 085816 vel. 45.
  • Vhodné pro zamykací zařízení.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.