{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
Úhel otevření dveří | 225 stupeň | |
Hoffmann rastr děrovaných stěn | 9×9 mm | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Ochranná třída IP | IP 41 | |
Výška | 1 020 mm | |
Šířka | 750 mm | |
Hloubka | 550 mm | |
Světlá výška podstavce | 640 mm | |
Světlá šířka podstavce | 670 mm | |
Rozměr krytu tiskárny | 236×290 mm mm | |
Hmotnost | 58 kg | |
Druh produktu | Počítačové pracoviště |
Katalogové číslo | 951601 DK | |
Číslo výrobce | 951601 DK |