Art. č.: 957065 1000

Děrovaná stěna 1000 mm

Značka: GARANT
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9

Děrovaná stěna 1000 mm

na poptávku
Ihned k dodání
0 ks okamžitě k dodání
Artikl již není dostupný
Dodání za 1-3 pracovní dny
Dodání za 4-6 pracovních dnů
Dodání za 1-2 týdny
Momentálně není skladem
Cena za kus
4 950,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
1000

Popis produktu

Provedení:

3-stranná děrovaná stěna z ocelového plechu s □ 9×9 mm v rastru 37 mm pro upevnění háků a držáků, včetně příslušenství děrovaných stěn. Tyto naleznete v části 96. Děrovanou stěnu lze umístit do systémových skříní se šířkou 1000 mm a 2000 mm. Výška = 560 mm, takže do jedné skříně s výškou 2000 mm lze nad sebe umístit až 3 děrované stěny.

Vhodné pro:

Všechny systémové skříně s hloubkou 550 mm.

Poznámka:

Neohýbejte děrovanou stěnu opakovaně v perforaci.

Technické údaje

Hoffmann rastr děrovaných stěn
9×9 mm
Výška
560 mm
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart